FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-32-270-P1-HD-A-B 1369119

  • ERIKS:14171425
  • Hersteller:1369119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'028.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'111.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
32
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
2035 g