FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-32-270-P-A-B 547582

  • ERIKS:11650359
  • Hersteller:547582
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 474.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 513.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
32
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
1425 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-32-270-P 1845721

  • ERIKS:14171294
  • Manufacturer:1845721

CHF 188.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026