CHF 415.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 449.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSM-B |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Baugröße | 32 |
Anschluss | G1/8 in |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Gewicht | 1250 g |
CHF 188.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026