FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-25-270-P1-HD-A-B 1369118

  • ERIKS:14171411
  • Hersteller:1369118
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 904.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 977.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
25
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
1015 g