FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-25-270-P-A-B 547578

  • ERIKS:11650355
  • Hersteller:547578
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
25
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
700 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-25-270-P 1845718

  • ERIKS:14171262
  • Manufacturer:1845718

CHF 122.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026