FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-25-270-A-B 547593

  • ERIKS:11650369
  • Hersteller:547593
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
25
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Gewicht
620 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-25-270-P 1845718

  • ERIKS:14171262
  • Manufacturer:1845718

CHF 122.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026