FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-16-270-P1-FW-A-B 566206

  • ERIKS:12265791
  • Hersteller:566206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 367.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
16
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.8 bis 10 bar
Gewicht
515 g