CHF 324.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSM-B |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 16 |
Anschluss | M 5 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.8 bis 10 bar |
Gewicht | 510 g |