FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-16-270-P-A-B 547574

  • ERIKS:11650351
  • Hersteller:547574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
16
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.8 bis 10 bar
Gewicht
470 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-16-270-P 1845715

  • ERIKS:14171253
  • Manufacturer:1845715

CHF 114.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026