FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-16-270-CC-FW-A-B 547577

  • ERIKS:11650354
  • Hersteller:547577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Stossdämpfer
Baugröße
16
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.8 bis 10 bar
Gewicht
520 g