FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-12-270-P-FW-A-B 547571

  • ERIKS:11650348
  • Hersteller:547571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM-B
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
12
Anschluss
M 5 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Gewicht
293 g