FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-10-90-P-A 173199

  • ERIKS:11633814
  • Hersteller:173199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
10
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
149 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-12-90-P 1845710

  • ERIKS:14171247
  • Manufacturer:1845710

CHF 108.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026