FESTO

FESTO Schwenkantrieb DSM-10-240-P-A 173201

  • ERIKS:11633816
  • Hersteller:173201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
10
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Gewicht
149 g
Alternativen
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-12-270-P 1845712

  • ERIKS:14171246
  • Manufacturer:1845712

CHF 108.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026