FESTO

FESTO Schwenkantrieb DRVS-8-90-P 1845708

  • ERIKS:14171256
  • Hersteller:1845708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DRVS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
8
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Variante
Zapfenwelle
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
68 g