FESTO

FESTO Schwenkantrieb DRVS-8-180-P-EX4 2536486

  • ERIKS:14171271
  • Hersteller:2536486
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DRVS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
8
Anschluss
M 3 mm
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Variante
Zapfenwelle
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
68 g