FESTO

FESTO Schwenkantrieb DRVS-40-90-P 1845722

  • ERIKS:13621893
  • Hersteller:1845722
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DRVS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
40
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Variante
Zapfenwelle
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
1530 g