FESTO

FESTO Schwenkantrieb DRVS-40-180-P-EX4 2536500

  • ERIKS:14171311
  • Hersteller:2536500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DRVS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
40
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Lackiertes Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Variante
Zapfenwelle
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
1500 g