CHF 198.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DRVS |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 32 |
Anschluss | G1/8 in |
Material Gehäuse | Lackiertes Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Variante | Zapfenwelle |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 912 g |