FESTO

FESTO Schwenkantrieb DRRD-40-180-FH-PA 1503269

  • ERIKS:12579075
  • Hersteller:1503269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'252.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'354.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DRRD
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Baugröße
40
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium, eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Gewicht
6070 g