CHF 631.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 682.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DRRD |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Baugröße | 25 |
Anschluss | M 5 mm |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Material Deckel | Aluminium, eloxiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 3 bis 8 bar |
Gewicht | 1349 g |