Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb, DFPD-N-900-RP-90-RS35-F14-R3-C, 900 Ventilgröße, F14 Flansch, Eloxiertes Aluminiumgehäuse

  • ERIKS:14171452
  • Hersteller:8102891
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'184.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'280.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPD
Typ
Quarter Turn Actuator
Bewegungstyp
Schwenkantrieb
Drehmoment
356.2
Max. Drehwinkel
90 °
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Montage
Beliebig
Anschlusstyp
Geflanscht
Steuerung
Einfachwirkend
Material
Aluminium anodisiert
Standard
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Anschluss
1/4 NPT
Luftverbrauch
31.5
Ventilgröße
900
Stanzform
F14
Funktion
Einfachwirkend
Bauart des Antriebs
Zahnstange und Ritzel
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Wellenanschluss
T36
Material Stange
Hochlegierter Edelstahl
Material Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Dichtungsmaterial
NBR
Gewicht
28395 g
ISO-Norm
ISO 5211
Drehrichtung
Im Uhrzeigersinn schließend
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hersteller ID
DFPD-N-900-RP-90-RS35-F14-R3-C
Baugröße
900
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung
Ohne