Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb, DFPD-N-2300-RP-90-RS60-F16-X-R3-C, 2300 Ventilgröße, F16 Flansch, Eloxiertes Aluminiumgehäuse

  • ERIKS:14694927
  • Hersteller:8145420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'696.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'914.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPD
Typ
Quarter Turn Actuator
Bewegungstyp
Schwenkantrieb
Drehmoment
1523
Max. Drehwinkel
90 °
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Montage
Beliebig
Anschlusstyp
Geflanscht
Steuerung
Einfachwirkend
Material
Aluminium anodisiert
Standard
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Anschluss
1/2 NPT
Luftverbrauch
84.4
Ventilgröße
2300
Stanzform
F16
Funktion
Einfachwirkend
Bauart des Antriebs
Zahnstange und Ritzel
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Wellenanschluss
T46
Material Stange
Hochlegierter Edelstahl
Material Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Dichtungsmaterial
NBR
Gewicht
77972 g
ISO-Norm
ISO 5211
Drehrichtung
Im Uhrzeigersinn schließend
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hersteller ID
DFPD-N-2300-RP-90-RS60-F16-X-R3-C
Baugröße
2300
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung
Ohne