Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb, DFPD-900-RP-90-RS60-F14, 900 Ventilgröße, F14 Flansch, Eloxiertes Aluminiumgehäuse

  • ERIKS:14171427
  • Hersteller:8065266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 960.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'038.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPD
Typ
Quarter turn actuator
Bewegungstyp
Schwenkantrieb
Drehmoment
593.5
Max. Drehwinkel
90 °
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Montage
Beliebig
Anschlusstyp
Geflanscht
Steuerung
Einfachwirkend
Material
Aluminium anodisiert
Standard
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Anschluss
G1/4
Luftverbrauch
31.5
Ventilgröße
900
Stanzform
F14
Funktion
Einfachwirkend
Bauart des Antriebs
Zahnstange und Ritzel
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Wellenanschluss
T36
Material Stange
Stahl, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Dichtungsmaterial
NBR
Gewicht
30395 g
ISO-Norm
ISO 5211
Drehrichtung
Im Uhrzeigersinn schließend
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hersteller ID
DFPD-900-RP-90-RS60-F14
Baugröße
900
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung
Ohne