Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb, DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2, 700 Ventilgröße, F12 Flansch, Eloxiertes Aluminiumgehäuse

  • ERIKS:14086643
  • Hersteller:8102887
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPD
Typ
Quarter Turn Actuator
Bewegungstyp
Schwenkantrieb
Drehmoment
465.5
Max. Drehwinkel
90 °
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Montage
Beliebig
Anschlusstyp
Geflanscht
Steuerung
Einfachwirkend
Material
Aluminium anodisiert
Standard
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Anschluss
G1/4
Luftverbrauch
24.5
Ventilgröße
700
Stanzform
F12
Funktion
Einfachwirkend
Bauart des Antriebs
Zahnstange und Ritzel
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Wellenanschluss
T27
Material Stange
Hochlegierter Edelstahl
Material Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Dichtungsmaterial
NBR
Gewicht
26293 g
ISO-Norm
ISO 5211
Drehrichtung
Im Uhrzeigersinn schließend
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hersteller ID
DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C-VDE2
Baugröße
700
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung
Ohne