Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb, DFPD-40-RP-120-RD-F0507, 40 Ventilgröße, F0507 Flansch, Eloxiertes Aluminiumgehäuse

  • ERIKS:14171287
  • Hersteller:8065338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPD
Typ
Quarter turn actuator
Bewegungstyp
Schwenkantrieb
Drehmoment
38.3
Max. Drehwinkel
120 °
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Montage
Beliebig
Anschlusstyp
Geflanscht
Steuerung
Doppeltwirkend
Material
Aluminium anodisiert
Standard
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Anschluss
G1/8
Luftverbrauch
4.2
Ventilgröße
40
Stanzform
F0507
Funktion
Doppeltwirkend
Bauart des Antriebs
Zahnstange und Ritzel
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Wellenanschluss
T14
Material Stange
Stahl, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Dichtungsmaterial
NBR
Gewicht
2419 g
ISO-Norm
ISO 5211
Drehrichtung
Im Uhrzeigersinn schließend
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hersteller ID
DFPD-40-RP-120-RD-F0507
Baugröße
40
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung
Ohne