Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb, DFPD-300-RP-90-RS30-F0710, 300 Ventilgröße, F0710 Flansch, Eloxiertes Aluminiumgehäuse

  • ERIKS:13206715
  • Hersteller:8048139
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPD
Typ
Quarter turn actuator
Bewegungstyp
Schwenkantrieb
Drehmoment
110.5
Max. Drehwinkel
90 °
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Montage
Beliebig
Anschlusstyp
Geflanscht
Steuerung
Einfachwirkend
Material
Aluminium anodisiert
Standard
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Anschluss
G1/4
Luftverbrauch
11
Ventilgröße
300
Stanzform
F0710
Funktion
Einfachwirkend
Bauart des Antriebs
Zahnstange und Ritzel
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Wellenanschluss
T22
Material Stange
Stahl, vernickelt
Material Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Dichtungsmaterial
NBR
Gewicht
12052 g
ISO-Norm
ISO 5211
Drehrichtung
Im Uhrzeigersinn schließend
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hersteller ID
DFPD-300-RP-90-RS30-F0710
Baugröße
300
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung
Ohne