Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DFPD-20-RP-90-RD-F05 8048011

  • ERIKS:13206692
  • Hersteller:8048011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,05 €/ Stückexkl. MwSt

122,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPD
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
20
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR
Material Gelenklager
POM
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Gewicht
1.275 g