Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb, DFPD-160-RP-90-RS60-F07-17-R3-C, 160 Ventilgröße, F07 Flansch, Eloxiertes Aluminiumgehäuse

  • ERIKS:14694911
  • Hersteller:8144437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DFPD
Typ
Quarter Turn Actuator
Bewegungstyp
Schwenkantrieb
Drehmoment
117.9
Max. Drehwinkel
90 °
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Montage
Beliebig
Anschlusstyp
Geflanscht
Steuerung
Einfachwirkend
Material
Aluminium anodisiert
Standard
ISO 5211, VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Anschluss
G1/4
Luftverbrauch
5.9
Ventilgröße
160
Stanzform
F07
Funktion
Einfachwirkend
Bauart des Antriebs
Zahnstange und Ritzel
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Wellenanschluss
T17
Material Stange
Hochlegierter Edelstahl
Material Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Dichtungsmaterial
NBR
Gewicht
7206 g
ISO-Norm
ISO 5211
Drehrichtung
Im Uhrzeigersinn schließend
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hersteller ID
DFPD-160-RP-90-RS60-F07-17-R3-C
Baugröße
160
Material Deckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung
Ohne