

CHF 92.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DFPD |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Anschluss | G1/8 |
Funktion | Doppeltwirkend |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Gewicht | 965 g |
Hersteller ID | DFPD-10-RP-90-RD-F03 |
Baugröße | 10 |
Material Deckel | Aluminium-Druckguss, beschichtet |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Dämpfung | Ohne |