FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-8000-090-R-F25 560855

  • ERIKS:12265216
  • Hersteller:560855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'440.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'690.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
8000
Anschluss
G3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 7 bar
Gewicht
106000 g