Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-5760-090-R-F25-T6 553190

  • ERIKS:14171625
  • Hersteller:553190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'121.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'022.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
5760
Anschluss
G3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
86000 g