Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-3840-090-R-F16 549671

  • ERIKS:11651916
  • Hersteller:549671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5’748.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 6’213.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
3840
Anschluss
G3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
49000 g