Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-2880-090-RS4-F16-T6 553247

  • ERIKS:14171626
  • Hersteller:553247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'823.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'942.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
2880
Anschluss
G3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
117000 g