FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-2880-090-RS2-F16 549694

  • ERIKS:12263865
  • Hersteller:549694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'367.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'369.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
2880
Anschluss
G3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
117000 g