FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-1920-090-RS2-F16-T6 553208

  • ERIKS:14171624
  • Hersteller:553208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'095.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'831.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
1920
Anschluss
G3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
67000 g