FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-1920-090-R-F14-MW 8005012

  • ERIKS:14171609
  • Hersteller:8005012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'867.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'180.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
1920
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
43000 g