Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-1920-090-R-F1216-T6 553187

  • ERIKS:14171560
  • Hersteller:553187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'222.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'483.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
1920
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
32000 g