FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-1440-090-RS2-F16 549686

  • ERIKS:12263857
  • Hersteller:549686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'962.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'445.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
1440
Anschluss
G3/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
74000 g