Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0960-090-RS4-F14-T6 553243

  • ERIKS:14171572
  • Hersteller:553243
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'454.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'734.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
960
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
42000 g