FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0960-090-RS1-F1216 533492

  • ERIKS:11646894
  • Hersteller:533492
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'092.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'342.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
960
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
36000 g