FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0720-090-RS2-F12-MW 8005060

  • ERIKS:14171553
  • Hersteller:8005060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'105.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'357.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
720
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
38800 g