Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0720-090-R-F1012-T6 553181

  • ERIKS:14171473
  • Hersteller:553181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'306.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'412.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
720
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
12000 g