FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0480-090-RS2-F14 533489

  • ERIKS:11646891
  • Hersteller:533489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'669.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'804.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
480
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
22700 g