FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW 8005052

  • ERIKS:14171534
  • Hersteller:8005052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'399.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'593.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
480
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
28100 g