FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0480-090-RS1-F14-MW 8005051

  • ERIKS:14171529
  • Hersteller:8005051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'366.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'558.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
480
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
28100 g