Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0480-090-R-F1012-MW-T6 8005018

  • ERIKS:14171490
  • Hersteller:8005018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'482.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'603.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
480
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
13200 g