FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0360-090-RS4-F1012-T4 8030622

  • ERIKS:14171483
  • Hersteller:8030622
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'431.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'547.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
360
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
16500 g