Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0360-090-R-F0710-MW-T6 8005017

  • ERIKS:14171468
  • Hersteller:8005017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'209.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'307.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
360
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PTFE, verstärkt
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -50 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3 bis 8.4 bar
Gewicht
10200 g