Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0240-090-RS4-F0710-CR 552894

  • ERIKS:14171546
  • Hersteller:552894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2’847.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 3’078.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS CR
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
240
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Hochlegierter Stahl rostfrei
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
12900 g