Eriks
FESTO

FESTO Schwenkantrieb DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW 8005043

  • ERIKS:14171485
  • Hersteller:8005043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'462.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'581.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DAPS
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Baugröße
240
Anschluss
G1/4 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
PUR
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8.4 bar
Gewicht
15200 g